Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vészgomb 22mm fejátm: 40mm 1z+1ny IP66 SN128718 - XB5AS84W3B41

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vészgomb 22mm fejátm:  40mm 1z+1ny IP66 SN128718

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés

  • Védettség (IP) - IP66

  • Szerelési mód - beépített

  • Világítással - Igen

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489745622

Sonepar cikkszám

SN128718

Gyártói cikkszám

XB5AS84W3B41

Gyártói típuskód

Harmony XB5AS84W3B41

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Védettség (IP):

IP66

Szerelési mód:

beépített

Világítással:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Kupak átmérője:

22 mm

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

2

Vészgomb 22mm fejátm: 40mm 1z+1ny IP66