Nem visszaküldhető

Schneider - Vészgomb 22mm fejátm: 40mm fém védő fekete G12522 - ZBZ1602

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vészgomb 22mm fejátm:  40mm fém védő fekete G12522

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - védőgallér

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110099478

Sonepar cikkszám

G12522

Gyártói cikkszám

ZBZ1602

Gyártói típuskód

Harmony ZBZ1602

Elektromos kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

védőgallér

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024