Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Vészgomb 22mm fejátm: 40mm IP65 PA01323 - XB2BC42

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vészgomb 22mm fejátm:  40mm IP65 PA01323

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - nagy

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

PA01323

Gyártói cikkszám

XB2BC42

Gyártói típuskód

XB2B XB2BC42

Gomb építési formája:

nagy

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Megvilágítható:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP65

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Vészgomb 22mm fejátm: 40mm