Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Vészgomb 22mm fejátm: 40mm piros GT39563 - ZB2BT4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vészgomb 22mm fejátm: 40mm piros GT39563

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT39563

Gyártói cikkszám

ZB2BT4

Gyártói típuskód

ZB2BT4

Gomb színe:

piros

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Lencse formája:

kerek

Visszaálló:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Előlap gombafejű nyomógombhoz ; Vészgomb 22mm fejátm: 40mm piros