Schneider - Vészgomb 22mm fejátm: 40mm piros kulcsos fej IP65 XAC függőkapcsolóhoz 011717 - ZA2BS944
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros/zöld
Kupak átmérője - 30 mm
Védettség (IP) - IP65/IP67
Gomb építési formája - lapos / sima
Nyílás magassága - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110591781
Sonepar cikkszám
011717
Gyártói cikkszám
ZA2BS944
Gyártói típuskód
Harmony ZA2BS944
Gomb színe:
piros/zöld
Kupak átmérője:
30 mm
Védettség (IP):
IP65/IP67
Gomb építési formája:
lapos / sima
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
0 mm
Védettség (NEMA):
13
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Elülső gyűrű színe:
egyéb