Schneider - Vészgomb 22mm fejátm: 40mm SN024145 - ZB2BC4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - egyéb
Gomb építési formája - lapos / sima
Nyílás magassága - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110612226
Sonepar cikkszám
SN024145
Gyártói cikkszám
ZB2BC4
Gyártói típuskód
ZB2BC4
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
egyéb
Gomb építési formája:
lapos / sima
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás átmérője:
60 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
nincs
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
0 mm
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Vészgomb 22mm fejátm: 40mm