Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vészgomb 22mm fejátm: 60 mm fekete gombfej IP66 G12300 - ZB5AX2

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vészgomb 22mm fejátm:  60 mm fekete gombfej IP66 G12300

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fekete

  • Kupak átmérője - 60 mm

  • Védettség (IP) - IP66

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás magassága - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110924374

Sonepar cikkszám

G12300

Gyártói cikkszám

ZB5AX2

Gyártói típuskód

Harmony ZB5AX2

Gomb színe:

fekete

Kupak átmérője:

60 mm

Védettség (IP):

IP66

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Reteszelés feloldásának módja:

húzás-kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

0 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Világítással:

Nem

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Vészgomb 22mm fejátm: 60 mm fekete gombfej IP66