Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Vészgomb 22mm fejátm:60mm piros G03479 - ZB2BS64

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vészgomb 22mm fejátm:60mm piros G03479

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros

  • Kupak átmérője - 60 mm

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G03479

Gyártói cikkszám

ZB2BS64

Gyártói típuskód

ZB2BS64

Gomb színe:

piros

Kupak átmérője:

60 mm

Gomb építési formája:

lapos / sima

Nyílás átmérője:

22 mm

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Megvilágítható:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Előlap gombafejű nyomógombhoz ; Vészgomb 22mm fejátm:60mm piros