Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vészgomb 22mm fejátm: 60mm piros G11892 - ZB4BX4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vészgomb 22mm fejátm:  60mm piros G11892

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 2

  • Gomb építési formája - nagy

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110888676

Sonepar cikkszám

G11892

Gyártói cikkszám

ZB4BX4

Gyártói típuskód

HARMONY4 ZB4BX4

Gomb színe:

piros

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

2

Gomb építési formája:

nagy

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Nyílás magassága:

0 mm

Red O60 Emergency switching off pushbutton head O22 push-pull. termékcsalád: Harmony XB4 - termék vagy komponens típusa: fej vészkikapcsoló nyomógombhoz - készülék rövid megnevezése: ZB4 - szerelési átmérő: 22 mm - újrabeállítás: push-pull típus.