Schneider - Vészgomb 22mm fejátm: 60mm piros gombfej IP66 G12128 - ZB5AS64
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 60 mm
Védettség (IP) - IP66
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110906882
Sonepar cikkszám
G12128
Gyártói cikkszám
ZB5AS64
Gyártói típuskód
HARMONY5 ZB5AS64
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
60 mm
Védettség (IP):
IP66
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
0 mm
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Kerek vészleáll. gombafej O 60mm, elforgatásos kioldás, O 22, piros. termékcsalád: Harmony XB5 - készülék rövid megnevezése: ZB5 - szerelési átmérő: 22 mm. Előnyök : A nyerő stílus. Az ipar és a szolgáltatásai ágazat számára készített termékcsalád a beáll