Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vészgomb címke 30mm fejátm. EMERGENCY S. 60mm SN000944 - 9001KN9330

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vészgomb címke 30mm fejátm. EMERGENCY S.  60mm SN000944

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - egyéb

  • Felirat nyelve - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN000944

Gyártói cikkszám

9001KN9330

Gyártói típuskód

9001KN9330

Nyomtatott felirat:

egyéb

Felirat nyelve:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

60 mm

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Nyomóbomb felirat 30mm. termékcsalád: Harmony 9001K, Harmony 9001SK - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: vezérlő és jelzőegységek O 30 mm - címkeméretek: O 60 mm - nyelv: angol. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Világszerte elérhető, bizonyíto