Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vészgomb D:40mm,KR Piros IP66 SX015717 - XB4BS9444S16

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vészgomb D:40mm,KR Piros IP66 SX015717

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - kulcs-kireteszelés

  • Védettség (IP) - IP66

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Világítással - Nem

  • Nyílás átmérője - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480659706

Sonepar cikkszám

SX015717

Gyártói cikkszám

XB4BS9444S16

Gyártói típuskód

XB4BS9444S16

Reteszelés feloldásának módja:

kulcs-kireteszelés

Védettség (IP):

IP66

Szerelési mód:

falon kívüli

Világítással:

Nem

Nyílás átmérője:

22 mm

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Kupak átmérője:

40 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Vészgomb D:40mm,KR Piros