Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vészgomb fej, átm:40mm, fekete IP66 SN029186 - ZB4BS52

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vészgomb fej, átm:40mm, fekete IP66 SN029186

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fekete/fehér

  • Kupak átmérője - 40 mm

  • Védettség (IP) - IP66

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás magassága - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110888713

Sonepar cikkszám

SN029186

Gyártói cikkszám

ZB4BS52

Gyártói típuskód

Harmony ZB4BS52

Gomb színe:

fekete/fehér

Kupak átmérője:

40 mm

Védettség (IP):

IP66

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

0 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Világítással:

Nem

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Schneider Automatizálási Kampány 2024