Schneider - Vészgomb fej IP66 SN029722 - ZB4BS944TQ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP66
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110877618
Sonepar cikkszám
SN029722
Gyártói cikkszám
ZB4BS944TQ
Gyártói típuskód
ZB4BS944TQ
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP66
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
0 mm
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Emergency stop, switching off head ZB4BS944 sold by 100. termékcsalád: Harmony XB4 - készülék rövid megnevezése: ZB4 - szerelési átmérő: 22 mm - zár típusa: Ronis 455 - kulcs kihúzási helyzete: közép. Előnyök : Bízzon a sikerben!. Az ipari alkalmazásokhoz