Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vészgomb felirati tábla SN030552 - ZBY8630

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vészgomb felirati tábla SN030552

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló

  • Felirat nyelve - angol

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110099447

Sonepar cikkszám

SN030552

Gyártói cikkszám

ZBY8630

Gyártói típuskód

ZBY8630

Nyomtatott felirat:

vészleállító kapcsoló

Felirat nyelve:

angol

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

90 mm

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Vészgomb felirati tábla