Schneider - Vészgomb felirati tábla SN030676 - ZBY9630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - sárga
Alak - kerek
Külső átmérő - 60 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110099294
Sonepar cikkszám
SN030676
Gyártói cikkszám
ZBY9630
Gyártói típuskód
ZBY9630
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
60 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Vészgomb felirati tábla