Schneider - Vészgomb FÉM 22mm fejátm: 40mm pirosnyomógombfej IP66 retesz oldás forgatással G11724 - ZB4BS844
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - egyéb
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110888867
Sonepar cikkszám
G11724
Gyártói cikkszám
ZB4BS844
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BS844
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
egyéb
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
0 mm
Védettség (NEMA):
13
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm