Schneider - Vészgomb FÉM kopmlett, 22mm fejátm: 40mm 1z+1ny (1NO+1NC) IP66 retesz oldás forgatással G11566 - XB4BS8445
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP66
Szerelési mód - beépített
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110887051
Sonepar cikkszám
G11566
Gyártói cikkszám
XB4BS8445
Gyártói típuskód
Harmony XB4BS8445
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP66
Szerelési mód:
beépített
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
40 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Vészgomb FÉM kopmlett, 22mm fejátm: 40mm 1z+1ny (1NO+1NC) IP66 retesz oldás forgatással