Schneider - Vészgomb komplett 22mm fejátm: 40mm piros nyomógombfej 1NO+1NC IP66 retesz oldás húzással G11948 - XB5AT845
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - húzás-kireteszelés
Védettség (IP) - IP66
Szerelési mód - beépített
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110903751
Sonepar cikkszám
G11948
Gyártói cikkszám
XB5AT845
Gyártói típuskód
Harmony XB5AT845
Reteszelés feloldásának módja:
húzás-kireteszelés
Védettség (IP):
IP66
Szerelési mód:
beépített
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
40 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Vészgomb komplett 22mm fejátm: 40mm piros nyomógombfej 1NO+1NC IP66 retesz oldás húzással