Schneider - Vészgomb kopmlett, 22mm fejátm: 40mm 1ny (1NC) IP651 retesz oldás forgatással (Easy) SN145327 - XA2ES542
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP54
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN145327
Gyártói cikkszám
XA2ES542
Gyártói típuskód
Harmony XA2ES542
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP54
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
40 mm
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Vészgomb kopmlett, 22mm fejátm: 40mm 1ny (1NC) IP651 retesz oldás forgatással (Easy)