Schneider - Vészgomb kopmlett, 22mm fejátm: 40mm 2ny (2NC) IP66 retesz oldás forgatással GT53949 - XB5AS8444
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP66
Szerelési mód - beépített
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110368666
Sonepar cikkszám
GT53949
Gyártói cikkszám
XB5AS8444
Gyártói típuskód
Harmony XB5AS8444
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP66
Szerelési mód:
beépített
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
40 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
A Harmony XB5 vészleállító gombafejű moduláris piros nyomógomb 40 mm-es, reteszelt, elfordítással kioldható mechanizmussal működik, és csavaros sorkapcsos csatlakozókat használ. Vészleállító/-kioldó gomb, más néven EMS (Emergency Machine Stop) és EMO (Emergency Off), amely könnyen felszerelhető a szabványos 22 mm átmérőjű kivágásokba, és egyszerű csavaros sorkapcsokkal csatlakoztatható. Tiszta színének és markáns 40 mm-es gombafej alakjának köszönhetően távolról is jól megkülönböztethető. Az IP66 / IP67 / IP69 / IP69K szabványnak megfelelően ütésálló, porálló, vízálló és rezgésálló, így ideális a zord környezetben való működéshez. Műanyag keretének köszönhetően ideális a vegyi anyagokkal szembeni jó ellenállást és/vagy kettős elektromos szigetelést igénylő alkalmazásokhoz.