Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vészgomb, piros 22mm 1 nyitó érintkezővel 40mm fej IP54 SN004557 - XB7ES542P

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vészgomb, piros 22mm 1 nyitó érintkezővel 40mm fej IP54 SN004557

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Világítással - Nem

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110162363

Sonepar cikkszám

SN004557

Gyártói cikkszám

XB7ES542P

Gyártói típuskód

Harmony XB7ES542P

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Védettség (IP):

IP54

Szerelési mód:

falon kívüli

Világítással:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Kupak átmérője:

40 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Vészgomb, piros 22mm 1 nyitó érintkezővel 40mm fej IP54