Schneider - Vészgomb, piros EN13850, kulcsos IP65 SX015718 - XB4BS9445EX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - kulcs-kireteszelés
Védettség (IP) - IP65
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119613132
Sonepar cikkszám
SX015718
Gyártói cikkszám
XB4BS9445EX
Gyártói típuskód
Harmony XB4BS9445EX
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Védettség (IP):
IP65
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
40 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Schneider Automatizálási Kampány 2024