Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vészgombfej, 40mm, Kulcsos IP66 SX017209 - ZB4BS15

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vészgombfej, 40mm, Kulcsos IP66 SX017209

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - sárga

  • Kupak átmérője - 22 mm

  • Védettség (IP) - IP66

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás magassága - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480625046

Sonepar cikkszám

SX017209

Gyártói cikkszám

ZB4BS15

Gyártói típuskód

Harmony ZB4BS15

Gomb színe:

sárga

Kupak átmérője:

22 mm

Védettség (IP):

IP66

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Reteszelés feloldásának módja:

kulcs-kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

0 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Világítással:

Nem

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Schneider Automatizálási Kampány 2024