Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vészgombfej, 40mm , PP IP66 SX017221 - ZB4BT84S45

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vészgombfej, 40mm , PP IP66 SX017221

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - egyéb

  • Védettség (IP) - IP66

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480623707

Sonepar cikkszám

SX017221

Gyártói cikkszám

ZB4BT84S45

Gyártói típuskód

ZB4BT84S45

Gomb színe:

egyéb

Védettség (IP):

IP66

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás átmérője:

22 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Reteszelés feloldásának módja:

húzás-kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Védettség (NEMA):

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Vészgombfej, 40mm , PP