Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vészgombfej 40mm, sárga IP66 SX017210 - ZB4BS157

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vészgombfej 40mm, sárga IP66 SX017210

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - sárga

  • Védettség (IP) - IP66

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480659713

Sonepar cikkszám

SX017210

Gyártói cikkszám

ZB4BS157

Gyártói típuskód

ZB4BS157

Gomb színe:

sárga

Védettség (IP):

IP66

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás átmérője:

22 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Reteszelés feloldásának módja:

kulcs-kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Védettség (NEMA):

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Vészgombfej 40mm, sárga