Schneider - Vészleállító 1NC+1NO IP54 SX015770 - XB7ES545P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP54
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110205114
Sonepar cikkszám
SX015770
Gyártói cikkszám
XB7ES545P
Gyártói típuskód
Harmony XB7ES545P
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP54
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
40 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Vészleállító 1NC+1NO