Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - vészleállító 1NC+1NO, kulcsos IP54 SX015769 - XB7ES145P

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - vészleállító 1NC+1NO, kulcsos IP54 SX015769

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - kulcs-kireteszelés

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Világítással - Nem

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110162387

Sonepar cikkszám

SX015769

Gyártói cikkszám

XB7ES145P

Gyártói típuskód

Harmony XB7ES145P

Reteszelés feloldásának módja:

kulcs-kireteszelés

Védettség (IP):

IP54

Szerelési mód:

falon kívüli

Világítással:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Kupak átmérője:

40 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Schneider Automatizálási Kampány 2024