Schneider - Vészleállító címke GT40708 - ZBY9230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - sárga
Alak - kerek
Külső átmérő - 60 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110099287
Sonepar cikkszám
GT40708
Gyártói cikkszám
ZBY9230
Gyártói típuskód
ZBY9230
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
60 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Kerek feliratozás O 60, vészleállító nyomógombhoz, sárga, VÉSZKIKAPCSOLÁS. termékcsalád: Harmony XB5, Harmony XB4 - tartozék/külön alkatrész típusa: felirat - tartozék/külön alkatrész kategória: jelölés tartozékok - tart/külön alkatrész rendeltetési helye