Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vészleállító címke 'NOT HALT' SN013537 - ZBY9220

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vészleállító címke 'NOT HALT' SN013537

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló

  • Felirat nyelve - német

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480561269

Sonepar cikkszám

SN013537

Gyártói cikkszám

ZBY9220

Gyártói típuskód

Harmony ZBY9220

Nyomtatott felirat:

vészleállító kapcsoló

Felirat nyelve:

német

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

60 mm

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024