Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vészleállító fej, TTR IP66 SX017214 - ZB4BS844S45

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vészleállító fej, TTR IP66 SX017214

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - egyéb

  • Kupak átmérője - 22 mm

  • Védettség (IP) - IP66

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480623691

Sonepar cikkszám

SX017214

Gyártói cikkszám

ZB4BS844S45

Gyártói típuskód

Harmony ZB4BS844S45

Gomb színe:

egyéb

Kupak átmérője:

22 mm

Védettség (IP):

IP66

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Védettség (NEMA):

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Világítással:

Nem

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Schneider Automatizálási Kampány 2024