Schneider - vészleállító húzókapcsoló, 2 N/C + N/O IP66 SX065157 - XY2CE5A296H7TK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 50 m
Védettség (IP) - IP66
Húzóerő kijelzéssel - Nem
Szín - egyéb
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118132542
Sonepar cikkszám
SX065157
Gyártói cikkszám
XY2CE5A296H7TK
Gyártói típuskód
XY2CE5A296H7TK
Húzózsinór max. hossza:
50 m
Védettség (IP):
IP66
Húzóerő kijelzéssel:
Nem
Szín:
egyéb
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
vészleállító húzókapcsoló, 2 N/C + N/O IP66