Schneider - Vészleállító nyomógomb 22mm fejátm: 40mm 1z+1ny fém, piros IP66 SN070610 - XB4BT842
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - húzás-kireteszelés
Védettség (IP) - IP66
Szerelési mód - beépített
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480623714
Sonepar cikkszám
SN070610
Gyártói cikkszám
XB4BT842
Gyártói típuskód
Harmony XB4BT842
Reteszelés feloldásának módja:
húzás-kireteszelés
Védettség (IP):
IP66
Szerelési mód:
beépített
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
40 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Vészleállító nyomógomb 22mm fejátm: 40mm 1z+1ny fém, piros IP66