Schneider - Vészleállító nyomógombfej, piros 30mm IP66 SX017220 - ZB4BT844
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros/zöld
Kupak átmérője - 30 mm
Védettség (IP) - IP66
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119048040
Sonepar cikkszám
SX017220
Gyártói cikkszám
ZB4BT844
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BT844
Gomb színe:
piros/zöld
Kupak átmérője:
30 mm
Védettség (IP):
IP66
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
húzás-kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
0 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm