Schneider - Vészvilágító függesztő készlet OVA50356E GT40155 - OVA50356E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kábelfüggesztő készlet
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 205 mm
Szélesség - 32 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485015316
Sonepar cikkszám
GT40155
Gyártói cikkszám
OVA50356E
Gyártói típuskód
OVA50356E
Tartozék fajtája:
kábelfüggesztő készlet
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
205 mm
Szélesség:
32 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
26.5 mm
Átmérő:
0 mm
Mennyezet, függő és áram alá pálya-készlet Astro Guidahoz. termék vagy komponens típusa: mennyezeti, függesztett és villamos sínkészlet. Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben a r