Schneider - Vezérlő kapcsoló 16mm fej 2állású 60fokos 1z+1ny IP65 G12575
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolóállások száma - 2
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Megvilágítható - Nem
Fényforrással - Nem
Gomb színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110764598
Sonepar cikkszám
G12575
Gyártói cikkszám
XB6CD225B
Gyártói típuskód
HARMONY6 XB6CD225B
Kapcsolóállások száma
2
Igazoló elem típusa
rövid fordítható fogantyú
Megvilágítható
Nem
Fényforrással
Nem
Gomb színe
fekete
Nyílás átmérője
16.2 mm
Nyílás szélessége
0 mm
Nyílás magassága
0 mm
Kapcsolási funkció beakadó
Igen
Visszaálló
Nem
Védettség
IP65/IP67
Védettség (NEMA)
egyéb
Tápfeszültség
0 V
Záróérintkezők száma
1
Nyitóérintkezők száma
1
Váltóérintkezők száma
0
Elektromos csatlakozó típusa
laposdugós csatlakozó
Elülső gyűrűvel
Igen
Elülső gyűrű anyaga
műanyag
Elülső gyűrű színe
fekete
Vezérlő kapcsoló 16mm fej 2állású 60fokos 1z+1ny