Schneider - vezérléstechnika TSX57 AEY800/1600 to ABECPA02/03 3m GT59977 - TSXCAP030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 25
Analóg jelekhez alkalmas - Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110707144
Sonepar cikkszám
GT59977
Gyártói cikkszám
TSXCAP030
Gyártói típuskód
TSXCAP030
Hosszúság:
3 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
25
Analóg jelekhez alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
vezérléstechnika TSX57 AEY800/1600 to ABECPA02/03 3m