Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vezérlő- és jelzőkészülék kombináció házzal,visszatérő - zöld - 1 NO IP54 SN104870 - XALE1011

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vezérlő- és jelzőkészülék kombináció házzal,visszatérő - zöld - 1 NO IP54 SN104870

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 1

  • Nyomógombok száma - 1

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Fényjelzők száma - 0

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119017619

Sonepar cikkszám

SN104870

Gyártói cikkszám

XALE1011

Gyártói típuskód

Harmony XALE1011

Parancshelyek száma:

1

Nyomógombok száma:

1

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Fényjelzők száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Ház felső részének színe:

szürke

Védettség (IP):

IP54

Választókapcsolók száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

125-250 V

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Gomba alakú gombok száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

120-600 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

120-600 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Ház színe:

szürke

Védettség (NEMA):

egyéb

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Ex-osztály:

nincs

Schneider Automatizálási Kampány 2024