Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vezérlő kapcsoló 16mm fej 3állású 60fokos kulcsos IP65 G12588 - XB6CGH5B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vezérlő kapcsoló 16mm fej 3állású 60fokos kulcsos IP65 G12588

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Fényforrással - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Gomb színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110764680

Sonepar cikkszám

G12588

Gyártói cikkszám

XB6CGH5B

Gyártói típuskód

Harmony XB6CGH5B

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

3

Fényforrással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Gomb színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Nem

Védettség (IP):

IP65/IP67

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Tápfeszültség:

0-0 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Vezérlő kapcsoló 16mm fej 3állású 60fokos kulcsos IP65