Schneider - Vezérlő kapcsoló 16mm fej 3állású 60fokos kulcsos IP65 G12621 - XB6DGH5B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 3
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Gomb színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110764697
Sonepar cikkszám
G12621
Gyártói cikkszám
XB6DGH5B
Gyártói típuskód
HARMONY6 XB6DGH5B
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
3
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Gomb színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Tápfeszültség:
0-0 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag