Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 90fokos 1z+1ny IP67 SN004025 - XB5AD25

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 90fokos 1z+1ny IP67 SN004025

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Fényforrással - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Gomb színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110134506

Sonepar cikkszám

SN004025

Gyártói cikkszám

XB5AD25

Gyártói típuskód

Harmony XB5AD25

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

2

Fényforrással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Gomb színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Nem

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Tápfeszültség:

230-230 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (NEMA):

13

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 90fokos 1z+1ny IP67