Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású billenő G21794 - ZB5AD2806

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású billenő G21794

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - kék

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110905045

Sonepar cikkszám

G21794

Gyártói cikkszám

ZB5AD2806

Gyártói típuskód

HARMONY5 ZB5AD2806

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

kék

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

kerek

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

13

Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású billenő