Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 30fokos G03492 - ZB2BG3

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 30fokos G03492

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G03492

Gyártói cikkszám

ZB2BG3

Gyártói típuskód

ZB2BG3

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

3

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 30fokos