Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 45fokos 2z IP67 G11917 - XB5AD53

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 45fokos 2z IP67 G11917

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Fényforrással - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Gomb színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110903461

Sonepar cikkszám

G11917

Gyártói cikkszám

XB5AD53

Gyártói típuskód

Harmony XB5AD53

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Fényforrással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Gomb színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Igen

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Tápfeszültség:

230-230 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (NEMA):

13

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

A Harmony XB5 moduláris fekete választókapcsoló 3 pozícióval rendelkezik, rugós visszatérítéses mechanizmussal működik, és csavaros sorkapcsokat használ. A választókapcsoló sokoldalú kezelőfelületet biztosít a gépek vezérléséhez. Könnyen beszerelhető a szabványos 22 mm átmérőjű kivágásokba, és egyszerű csavaros kapcsokkal csatlakoztatható a vezérlő áramkörökhöz. Hatékony módot biztosít arra, hogy több különböző bemenetet adjon a gépének. Ütésálló, porálló, vízálló és rezgésálló az IP69-es védettségnek köszönhetően, így ideális a zord környezetben való működéshez. Műanyag keretének köszönhetően ideális a vegyi anyagokkal szembeni jó ellenállást és/vagy kettős elektromos szigetelést igénylő alkalmazásokhoz.