Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 45fokos sárga G50484 - ZB5AD305

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 45fokos sárga G50484

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - sárga

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110905106

Sonepar cikkszám

G50484

Gyártói cikkszám

ZB5AD305

Gyártói típuskód

Harmony ZB5AD305

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

sárga

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

kerek

Fényjelző lencse színe:

sárga

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

13

Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 45fokos sárga