Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 6álllás voltmérő átkapcs IP65 GT04029 - K1F027MCH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérés fázisok között lehetséges - Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Igen
Készülék felépítése - mellső rögzítésű
Nulla állással - Igen
Kiszolgálóelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110979411
Sonepar cikkszám
GT04029
Gyártói cikkszám
K1F027MCH
Gyártói típuskód
Harmony K1F027MCH
Mérés fázisok között lehetséges:
Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:
Igen
Készülék felépítése:
mellső rögzítésű
Nulla állással:
Igen
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Vezérlő kapcsoló 22mm fej 6álllás voltmérő átkapcs IP65