Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 6fok voltmérő átka IP65 GT26937 - K1F037MCH

MásolásMásolás
Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 6fok voltmérő átka IP65 GT26937

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérés fázisok között lehetséges - Igen

  • Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Igen

  • Készülék felépítése - mellső rögzítésű

  • Nulla állással - Nem

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110979435

Sonepar cikkszám

GT26937

Gyártói cikkszám

K1F037MCH

Gyártói típuskód

Harmony K1F037MCH

Mérés fázisok között lehetséges:

Igen

Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:

Igen

Készülék felépítése:

mellső rögzítésű

Nulla állással:

Nem

Kiszolgálóelemmel:

Igen

Védettség (IP):

IP65

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Vezérlő kapcsoló 22mm fej 6fok voltmérő átka IP65