Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej Joystic 2 irányú IP65 GT83573 - XDLPA22

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej Joystic 2 irányú IP65 GT83573

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtető irányok száma - 2

  • Joystick-hossz - 79 mm

  • Kapcsolóállások száma - 0

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

  • Központi rögzítés, lyukátmérő - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110606928

Sonepar cikkszám

GT83573

Gyártói cikkszám

XDLPA22

Gyártói típuskód

XDLPA22

Működtető irányok száma:

2

Joystick-hossz:

79 mm

Kapcsolóállások száma:

0

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Központi rögzítés, lyukátmérő:

22 mm

Retesz nullhelyzetben:

Nem

Zárók száma működtető irányonként:

2

Analóg kimeneti jel konfigurálható:

Nem

Védettség (IP):

IP65/IP67

Nyitók száma működtetési irányonként:

0

Váltó érintkezők száma állásonként:

0

Kódadó/generátor:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Vezérlő kapcsoló 22mm fej Joystic 2 irányú