Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej Joystic 4 irányú IP66 G50291 - XD5PA14

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej Joystic 4 irányú IP66 G50291

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtető irányok száma - 4

  • Joystick-hossz - 54 mm

  • Kapcsolóállások száma - 4

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

  • Központi rögzítés, lyukátmérő - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110904284

Sonepar cikkszám

G50291

Gyártói cikkszám

XD5PA14

Gyártói típuskód

Harmony XD5PA14

Működtető irányok száma:

4

Joystick-hossz:

54 mm

Kapcsolóállások száma:

4

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Központi rögzítés, lyukátmérő:

22 mm

Retesz nullhelyzetben:

Nem

Zárók száma működtető irányonként:

1

Analóg kimeneti jel konfigurálható:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Névleges üzemi áram AC-21 esetén:

10 A

Nyitók száma működtetési irányonként:

0

Váltó érintkezők száma állásonként:

0

Kódadó/generátor:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (NEMA):

egyéb

Vezérlő kapcsoló 22mm fej Joystic 4 irányú IP66