Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej karos kapcsoló, vészleállító, feke SN068619 - ZA2BB2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fekete/fehér/piros
Lencse formája - egyéb
Parancshelyek száma - 0
Gomb építési formája - nagy
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110591224
Sonepar cikkszám
SN068619
Gyártói cikkszám
ZA2BB2
Gyártói típuskód
Harmony ZA2BB2
Gomb színe:
fekete/fehér/piros
Lencse formája:
egyéb
Parancshelyek száma:
0
Gomb építési formája:
nagy
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65/IP67
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Nem
Nyílás magassága:
0 mm
Védőborítással:
Nem
Schneider Automatizálási Kampány 2024